Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 12,7mm;PE Blanc;longueur 30,5m;Cdt.1 - T50F-C10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 12.7 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - blanc
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 9.5...101.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983384129
Réf. Sonepar
00156038412
Réf. Fournisseur
T50F-C10
Marque
Panduit
diamètre nominal:
12.7 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
blanc
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
9.5...101.6 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Oui
température de fonctionnement:
-40...50 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
1.52 mm
Les Atouts de l'article:
Gaine spirale, protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion, 0,50" (12,7 mm) x 100', polyéthylène, blanche.