Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 12,7mm;PE Nat. FR;longueur 76,2m;Cdt.1 - T50FR-TLY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 12.7 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - incolore
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 9.5...101.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983397594
Réf. Sonepar
00156039759
Réf. Fournisseur
T50FR-TLY
Marque
Panduit
diamètre nominal:
12.7 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
incolore
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
9.5...101.6 mm
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-20...50 °C
température de fonctionnement à court terme:
132 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 V0
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine spirale en polyéthylène T50FR-TLY assure aux fils, aux câbles et aux tubes une protection continue contre l'abrasion. La gaine permet de maintenir des câbles multiples dans un faisceau unique facile à manipuler et de créer des branchements. Protection légère, flexible et durable, pour une utilisation avec des formes irrégulières. Outil d'installation fourni. Homologuée pour une utilisation jusqu'à 50 °C. Polyéthylène retardateur de flamme. 12,7 mm de diamètre pour une plage de faisceaux de 9,5 mm à 101,6 mm. Coloris : naturel. 76,2 m de long.