Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 19,1mm;TFE Nat.;longueur 3,1m;Cdt.1 - T75T-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 19.1 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - incolore
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 15.9...127 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983699889
Réf. Sonepar
00156069988
Réf. Fournisseur
T75T-X
Marque
Panduit
diamètre nominal:
19.1 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
incolore
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
15.9...127 mm
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
PTFE
transparent:
Oui
température de fonctionnement:
-270...180 °C
température de fonctionnement à court terme:
342 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 V0
résistant aux UV:
Oui
épaisseur de paroi:
0.76 mm
Les Atouts de l'article:
La gaine spirale en TFE T75T-X assure aux fils, aux câbles et aux tubes une protection continue contre l'abrasion. La gaine spirale permet de maintenir des câbles multiples dans un faisceau unique facile à manipuler et de créer des branchements. La protection légère, flexible et durable permet une utilisation avec des formes irrégulières. Outil d'installation fourni. Pour une utilisation jusqu'à 180 °C. Matériau : TFE. 19,1 mm de diamètre, plage de faisceaux de 15,9 mm à 127,0 mm. Coloris : naturel. 3,1 m de long.


