Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 25,4mm;PA Nat.;longueur 30,5m;Cdt.1 - T100N-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25.4 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - incolore
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 22.2...152.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983384648
Réf. Sonepar
00156038464
Réf. Fournisseur
T100N-C
Marque
Panduit
diamètre nominal:
25.4 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
incolore
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
22.2...152.4 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-40...65 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
1.14 mm
largeur d'hélice:
28.6 mm
Les Atouts de l'article:
Gaine spirale, protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion, 1" (25,4 mm) x 100' (30,48 m), polyamide 6-6, naturel.


