Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 25,4mm;PE Nat. Feu;longueur 30,5m;Cdt.1 - T100R-CY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 25,4mm;PE Nat. Feu;longueur 30,5m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 25.4 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - incolore

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 22.2...152.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983396528

Réf. Sonepar

00156039652

Réf. Fournisseur

T100R-CY

Marque

Panduit

diamètre nominal:

25.4 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

incolore

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

22.2...152.4 mm

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-40...50 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 V2

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

1.78 mm

Rouleau gaine spiralée;diamètre exterieur 25,4mm;Polyethylene Naturel résistant au feu; -20°C +50°C;longueur 30,5m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Gaine spirale, protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion, 1" (25,4 mm) x 100' (30,48 m), polyéthylène retardateur de flamme, naturel.