Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 3,2mm;TFE Nat.;longueur 30,5m;Cdt.1 - T12T-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 3,2mm;TFE Nat.;longueur 30,5m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 3.2 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - incolore

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 1.6...12.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983705535

Réf. Sonepar

00156070553

Réf. Fournisseur

T12T-C

Marque

Panduit

diamètre nominal:

3.2 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

incolore

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

1.6...12.7 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

PTFE

transparent:

Oui

température de fonctionnement:

-270...180 °C

température de fonctionnement à court terme:

342 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 V0

résistant aux UV:

Oui

épaisseur de paroi:

0.51 mm

Rouleau gaine spiralée;diamètre exterieur 3,2mm;TFE Naturel; -270°C +180°C;longueur 30,5m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine spirale T12T-C protège les fils, câbles et tubes contre l'abrasion. La gaine spirale permet de maintenir des câbles multiples dans un faisceau unique facile à manipuler et de créer des branchements avec un ou plusieurs câbles. Protection légère, flexible et durable pour une utilisation avec des formes irrégulières. Outil d'installation fourni. Pour une utilisation jusqu'à 180 °C. Matériau : TFE. 3,2 mm de diamètre, plage de faisceaux de 1,6 mm à 12,7 mm. Coloris : naturel. 30,5 m long.