Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 4,8mm;PE Nat. FR;longueur 30,5m;Cdt.1 - T19FR-CY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 4,8mm;PE Nat. FR;longueur 30,5m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 4.8 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 3.2...25.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983107674

Réf. Sonepar

00156310767

Réf. Fournisseur

T19FR-CY

Marque

Panduit

diamètre nominal:

4.8 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

blanc

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

3.2...25.4 mm

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-20...50 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 V0

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

0.8 mm

Rouleau gaine spiralée;diamètre exterieur 4,8mm;Polyethylene Naturel flamme retardant; -20°C +50°C;longueur 30,5m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Gaine spirale, protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion, 0,19" (4,8 mm) x 100' (30,48 m), polyéthylène retardateur de flamme, naturel.