Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 6,4mm;PE Noir Feu;longueur 30,5m;Cdt.1 - T25R-C20Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 6.4 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 4.8...50.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983397129
Réf. Sonepar
00156039712
Réf. Fournisseur
T25R-C20Y
Marque
Panduit
diamètre nominal:
6.4 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
noir
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
4.8...50.8 mm
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-40...50 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 V2
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
1.02 mm
Les Atouts de l'article:
Gaine spirale, protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion, 0,25" (6,3 mm) x 100', polyéthylène résistant aux intempéries, noire.


