Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 6,4mm;TFE Noir;longueur 15,2m;Cdt.1 - T25T-L0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 6,4mm;TFE Noir;longueur 15,2m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 0.25 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 4.8...50.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983779093

Réf. Sonepar

00156377909

Réf. Fournisseur

T25T-L0

Marque

Panduit

diamètre nominal:

0.25 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

noir

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

4.8...50.8 mm

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

PTFE

transparent:

Non

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 V0

résistant aux UV:

Oui

épaisseur de paroi:

0.76 mm

Rouleau gaine spiralée;diamètre exterieur 6,4mm;TFE Noir; -270°C +180°C;longueur 15,2m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine spirale protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l’abrasion, diamètre extérieur 0,25" (6,4 mm), TFE, noir.