Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 9,5mm;PA Noir FR ZH;longueur 30,5m;Cdt.1 - T38NZFR-C20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 9.5 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 7.9...76.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983979929
Réf. Sonepar
00156397992
Réf. Fournisseur
T38NZFR-C20
Marque
Panduit
diamètre nominal:
9.5 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
noir
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
7.9...76.2 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-40...65 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 V0
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
0.76 mm
Les Atouts de l'article:
La gaine spirale en polyamide 6-6 à faible émission de fumée/sans halogène de couleur noire offre une protection contre l'abrasion pour les fils, les câbles et les flexibles, 0,38" (9,5 mm) x 100' (30,48 m).