Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 9,5mm;PE Nat.;longueur 30,5m;Cdt.1 - T38F-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 9.5 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - incolore
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 7.9...76.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983706051
Réf. Sonepar
00156070605
Réf. Fournisseur
T38F-C
Marque
Panduit
diamètre nominal:
9.5 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
incolore
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
7.9...76.2 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Oui
température de fonctionnement:
-40...50 °C
température de fonctionnement à court terme:
115 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
1.4 mm
largeur d'hélice:
76.2 mm
Les Atouts de l'article:
La gaine spirale en polyéthylène T38F-C protège les fils, câbles et tubes contre l'abrasion. Elle permet de maintenir des câbles dans un faisceau unique facile à manipuler et de créer des branchements avec un ou plusieurs câbles. Protection légère, flexible et durable pour une utilisation avec des formes irrégulières. Outil d'installation fourni. Pour une utilisation jusqu'à 50 °C. Polyéthylène, 9,6 mm de diamètre, plage de faisceaux de 7,9 mm à 76,2 mm. Coloris : naturel. Longueur : 30,5 m.