Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam. nom. 3,2mm;PET Noir FR;long. 304,8m;Cdt.1

Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam. nom. 3,2mm;PET Noir FR;long. 304,8m;Cdt.1

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 2.4...6.4 mm

  • diamètre nominal - 3.2 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0074983706518

Réf. Sonepar

00156070651

Réf. Fournisseur

SE12PFR-MR0

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre du faisceau

2.4...6.4 mm

diamètre nominal

3.2 mm

couleur

noir

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

sans halogène

Oui

qualité du matériau

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur)

Non

température

-70...125 °C

protection contre l'incendie selon UL 94

autre

homologation selon UR

Oui

homologation selon NF F 16-101

Non

Rouleau gaine tressée expansible;diamètre nominal 3,2mm;PET Noir flamme retardant; 125°C;longueur 304,8m;Cdt.1