Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam.nom. 12,7mm;PET Noir FR;long. 152,4m;Cdt.1 - SE50PFR-DR0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 6.4...19.1 mm
diamètre nominal - 12.7 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine tressée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983706594
Réf. Sonepar
00156070659
Réf. Fournisseur
SE50PFR-DR0
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre du faisceau:
6.4...19.1 mm
diamètre nominal:
12.7 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-70...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée SE50PFR-DR0 assure aux fils, aux câbles et aux tubes une résistance continue à l'abrasion. La protection durable et légère est très flexible. Le tissage ouvert très flexible ne retient ni la chaleur ni l'humidité. Conforme aux normes ferroviaires américaines et européennes de transport de voyageurs. Plage de températures : -70 °C à 125 °C. Polytéréphtalate d'éthylène retardateur de flamme. Diamètre nominal : 12,7 mm, 152,4 m de long. Coloris : noir avec fil blanc. 1 unité par paquet.