Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam. nom. 19,1mm;PET Gris;long. 152,4m;Cdt.1 - SE75P-DR8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 12.7...31.8 mm
diamètre nominal - 19.1 mm
couleur - gris
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine tressée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983219940
Réf. Sonepar
00156021994
Réf. Fournisseur
SE75P-DR8
Marque
Panduit
diamètre du faisceau:
12.7...31.8 mm
diamètre nominal:
19.1 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-70...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V0
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée expansible de 0,75 po (19,1 mm) de diamètre assure aux fils, câbles et tubes une résistance continue à l'abrasion. Le tissage ouvert très flexible ne retient ni la chaleur ni l'humidité, gris, polyéthylène téréphtalate, 500 pi (152,4 m) par rouleau.


