Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam. nom. 3,2mm;PET Noir;long. 304,8m;Cdt.1 - SE12P-MR0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 2.4...6.4 mm
diamètre nominal - 3.2 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine tressée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983706501
Réf. Sonepar
00156070650
Réf. Fournisseur
SE12P-MR0
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre du faisceau:
2.4...6.4 mm
diamètre nominal:
3.2 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-70...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V0
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée expansible de 0,13 po (3,2 mm) de diamètre assure aux fils, câbles et tubes une résistance continue à l'abrasion. Le tissage ouvert très flexible ne retient ni la chaleur ni l'humidité, noir, polyéthylène téréphtalate, 1 000 pi par bobine.