Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam. nom. 44,5mm;PET Noir FR;long. 61m;Cdt.1 - SE175PFR-TR0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 31.8...69.9 mm
diamètre nominal - 44.5 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine tressée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983477524
Réf. Sonepar
00156047752
Réf. Fournisseur
SE175PFR-TR0
Marque
Panduit
diamètre du faisceau:
31.8...69.9 mm
diamètre nominal:
44.5 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-70...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée expansible de 1,75 po (44,5 mm) de diamètre assure aux fils, câbles et tubes une résistance continue à l'abrasion. Le tissage ouvert très flexible ne retient ni la chaleur ni l'humidité, noir, retardateur de flamme, polyéthylène téréphtalate, 200 pi par rouleau.


