Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam. nom. 50,8mm;PET Noir;long. 61m;Cdt.1 - SE200P-TR0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 38.1...88.9 mm
diamètre nominal - 50.8 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine tressée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983118144
Réf. Sonepar
00156311814
Réf. Fournisseur
SE200P-TR0
Marque
Panduit
diamètre du faisceau:
38.1...88.9 mm
diamètre nominal:
50.8 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-70...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V0
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
gaine tressée tressée permet de poursuivre une résistance à l'abrasion pour fils, câbles et les tubes. Le tissage ouvert hautement flexible ne va pas recouvrir la chaleur ou d'humidité.


