Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam. nom. 6,4mm;PET Blanc;long. 304,8m;Cdt.1 - SE25P-MR10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 3.2...9.5 mm
diamètre nominal - 6.4 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine tressée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983407880
Réf. Sonepar
00156040788
Réf. Fournisseur
SE25P-MR10
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre du faisceau:
3.2...9.5 mm
diamètre nominal:
6.4 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-70...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V0
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée SE25P-MR10 assure aux fils, aux câbles et aux tubes une résistance continue à l'abrasion. La protection légère et durable est très flexible et le tissage ouvert ne retient ni la chaleur ni l'humidité. Conforme aux normes ferroviaires américaines et européennes de transport de voyageurs. Plage de températures : -70 °C à 125 °C. Polytéréphtalate d'éthylène. Diamètre nominal : 6,4 mm, 304,8 m de long. Coloris : blanc. 1 unité par package.