Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam. nom. 6,4mm;PET Noir;long.61m;Cdt.1 - SE25P-TR0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam. nom. 6,4mm;PET Noir;long.61m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 3.2...9.5 mm

  • diamètre nominal - 6.4 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983202379

Réf. Sonepar

00156020237

Réf. Fournisseur

SE25P-TR0

Marque

Panduit

diamètre du faisceau:

3.2...9.5 mm

diamètre nominal:

6.4 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-70...125 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

homologation selon UR:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Non

Rouleau gaine tressée expansible;diamètre nominal 6,4mm;PET Noir; 125°C;longueur 61m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée SE25P-TR0 assure aux fils, aux câbles et aux tubes une résistance continue à l'abrasion. La protection légère et durable est très flexible et le tissage ouvert ne retient ni la chaleur ni l'humidité. Conforme aux normes ferroviaires américaines et européennes de transport de voyageurs. Plage de températures : –70 °C à 125 °C. Polytéréphtalate d'éthylène. Diamètre nominal : 6,4 mm, 61 m de long. Coloris : noir. 1 unité par package.