Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam.nom. 9,5mm;PET Blanc FR;long. 304,8m;Cdt.1 - SE38PFR-MR10

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam.nom. 9,5mm;PET Blanc FR;long. 304,8m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 4.8...12.7 mm

  • diamètre nominal - 9.5 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983407910

Réf. Sonepar

00156040791

Réf. Fournisseur

SE38PFR-MR10

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre du faisceau:

4.8...12.7 mm

diamètre nominal:

9.5 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-70...125 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

homologation selon UR:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Non

Rouleau gaine tressée expansible;diamètre nominal 9,5mm;PET Blanc flamme retardant; 125°C;longueur 304,8m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Retardateur de flamme gaine tressée tressée permet de poursuivre une résistance à l'abrasion pour fils, câbles et les tubes. Le tissage ouvert hautement flexible ne va pas recouvrir la chaleur ou d'humidité.