Panduit - Rouleau tube PVC non rétractable;Noir;diamètre nom. 1 pouce;long. 30,5m;Cdt.1 - TV105-1.0C20Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 28.1 mm

  • diamètre intérieur - 26.3 mm

  • matériau - PVC

  • rayon de courbure, statique - 0 mm

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983454266

Réf. Sonepar

00156045426

Réf. Fournisseur

TV105-1.0C20Y

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre externe:

28.1 mm

diamètre intérieur:

26.3 mm

matériau:

PVC

rayon de courbure, statique:

0 mm

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Non

diamètre nominal:

25.4 mm

résistance à la compression:

0 N

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

matériau de l'hélice:

autre

matériau d’enrobage:

sans gaine

température d'utilisation:

-20...105 °C

résistance à la traction:

0 N

résistant aux UV:

Non

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Oui

flexibilité:

flexible

couleur:

noir

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Oui

homologation selon N:

Non

homologation selon CSA:

Oui

Rouleau tube PVC non rétractable;Noir;diamètre nom. 1 pouce (25,4mm);longeur 30,5m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Les tubes non rétractables en PVC TV105-1.0C20Y assurent l'isolement et la protection des fils conducteurs, faisceaux de câbles, joints soudés et composants d'équipements électriques et électroniques. Universel, flexible et non rétractable. Résistant à la chaleur et à l'humidité. Inflammabilité : Conforme à la norme UL 224 VW-1. Tension nominale : 600 V. Matériau : PVC. Plage de températures d'utilisation continue : -20 °C à 105 °C. 25,4 mm x 30,5 mm ; coloris noir. 1 unité par paquet.