Panduit - Spill-Over Junction with 4x4 Exit Cover, - FRSPJC46LYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 381 mm

  • longueur - 172.2 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FiberRunner et accessoires

EAN

0613056764217

Réf. Sonepar

00156676421

Réf. Fournisseur

FRSPJC46LYL

Marque

Panduit

largeur:

381 mm

longueur:

172.2 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

couleur:

autre

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Fiber Runner couvercle SpillOver 100x100 pour Goulotte 150x100 - Permet de protéger complètement le cheminement y compris sur l'accessoire de sortie. Jaune LSZH

Les Atouts de l'article:

Le couvercle FiberRunner™ est utilisé pour enfermer complètement un canal 6x4 en conjonction avec le raccordement de débordement FRSPJ4X4LYL FiberRunner™. Le couvercle se clipse sur la base du canal. La charnière permet un accès facile pour ajouter ou retirer des câbles.