Panduit - Tête pour collier DT;Acétal;Noir UV Resist. produit chimique.;Cdt:25 (sachet) - DTHEH-Q0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 0 mm

  • longueur de bande - 0 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série Dura-Ty

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983789115

Réf. Sonepar

00156078911

Réf. Fournisseur

DTHEH-Q0

Marque

Panduit

largeur de bande:

0 mm

longueur de bande:

0 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

tête de verrouillage double

épaisseur de bande:

0 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

0 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyoxyméthylène (POM)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Tête pour collier Dura-Ty;Acétal noir UV et résistance aux produits chimiques (-20°C à 85°C);Cdt:25 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage DTHEH-Q0 Panduit Dura-Ty™ sont résistants aux intempéries, aux produits chimiques et aux UV pour les conditions d'alimentation et de communication difficiles en extérieur. Le mécanisme de verrouillage durable, avec doubles crans de verrouillage en acier inoxydable, permet une connexion fiable et constante ainsi qu'une résistance élevée aux impacts. Diamètre extra large, en acétal résistant aux intempéries. De coloris noir et disponibles en packages de 25.