Panduit - Voltage Marker, Vinyl, '120 VOLTS', 9"Wx - PCV-120AY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Non
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - orange
mode de pose - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette pré-imprée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983425136
Réf. Sonepar
00156042513
Réf. Fournisseur
PCV-120AY
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Non
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
orange
mode de pose:
autre
forme:
rectangulaire
modèle:
autre
qualité du matériau:
vinyl
résistant aux UV:
Non
sans halogène:
Non
imperméable:
Oui
symbole:
autre
signification de l'impression:
autre
largeur:
228.6 mm
hauteur:
57.2 mm
avec matériau de fixation:
Non
rabattable:
Oui
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
Les Atouts de l'article:
Marqueur de tension, largeur 9,0" x hauteur 2,25" , « 120 Volts » (légende), vinyle, noir/orange, 1 marqueur/carte, 5 cartes/package.