Panduit - Wire Basket Metal Cover, 24" (300mm) W, - PWBCVR24PG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 618.541 mm
hauteur - 20.447 mm
traitement de la surface - galvanisé en continu
matériau - acier
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
-
EAN
0613056898264
Réf. Sonepar
00156689826
Réf. Fournisseur
PWBCVR24PG
Marque
Panduit
largeur:
618.541 mm
hauteur:
20.447 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
matériau:
acier
couleur:
gris
longueur:
1002.87 mm
qualité du matériau:
autre
poids:
10.7728 kg/m
Wire Basket Metal Cover, 24" (300mm) W,


