Panduit - Wire Standoff, Push Mount, .50" (12.7mm)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 0 mm
diamètre - 0...0 mm
modèle - unilobé
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
0074983740284
Réf. Sonepar
00156074028
Réf. Fournisseur
WS50-25-C
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal
0 mm
diamètre
0...0 mm
modèle
unilobé
matériau
plastique
type de fixation
montage à clipsage
sans halogène
Non
résistant aux UV
Non
nombre de câbles/tubes
0
distance au mur
Non
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Non
revêtu de plastique
Non
Wire Standoff, Push Mount, .50" (12.7mm)