Parker - CLIP ON MUFFLER SIZE 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
type de filetage - métrique
dimension de raccordement du filetage - autre
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00115918602
Réf. Fournisseur
MMDVA2
Réf. Commerciale
Parker
couleur
noir
type de filetage
métrique
dimension de raccordement du filetage
autre
matériau
plastique
CLIP ON MUFFLER SIZE 2