PB Tub - COUDE APPLIQUE LONG MALE SERTIGLISS 3-8 - 10X12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 12 mm
matériau - métal
traitement de la surface - non traité
modèle - filetage
angle du coude - 90 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3519610023110
Réf. Sonepar
01142002311
Réf. Fournisseur
CALM812
Réf. Commerciale
PB Tub
pour diamètre de tube nominal
12 mm
matériau
métal
traitement de la surface
non traité
modèle
filetage
angle du coude
90 °
qualité du matériau
laiton
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
avec manchon
Oui
en deux pièces
Oui
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
COUDE APPLIQUE LONG MALE SERTIGLISS 3/8 - 10X12