fin de vie

PB Tub - *Dalle Lisse Slyboard R=2,4-Ep=52mm- *Paq : 1,2m2x9 = 10,8m2-Chantier - DLX2.4

PB TUB
CopieCopie
PB Tub - *Dalle Lisse Slyboard R=2,4-Ep=52mm- *Paq : 1,2m2x9 = 10,8m2-Chantier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • isolation thermique - Oui

  • longueur - 1000 mm

  • largeur - 1200 mm

  • épaisseur - 52 mm

  • matériau - pIR (polyisocyanate)

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5414399031357

Réf. Sonepar

01142004049

Réf. Fournisseur

DLX2.4

Réf. Commerciale

PB Tub

isolation thermique:

Oui

longueur:

1000 mm

largeur:

1200 mm

épaisseur:

52 mm

matériau:

pIR (polyisocyanate)

modèle:

plaque

Dalle Lisse PIR - 1000x1200mm - par 9 ACERMI - R=2.4 - Epais