PB Tub - Mâle Fixe 1/2"- PER Ø 16x20 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage intérieur
diamètre nominal - 20 mm
diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3519610017911
Réf. Sonepar
01142001791
Réf. Fournisseur
M220
Réf. Commerciale
PB Tub
type de raccordement
filetage
type de construction
filetage intérieur
diamètre nominal
20 mm
diamètre nominal en pouces
1/2 pouce
taille du raccordement fileté
M20 x 1,5
en une pièce
Non
matériau du raccord à écrou
métal
plus grand diamètre externe du tuyau
20 mm