Pepperl Fuchs - Equipements de contrôle KFA6-SR-2.3L.FA - 182509

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Equipements de contrôle KFA6-SR-2.3L.FA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'alimentation électrique - actif

  • tension d'alimentation assignée CA - 90...253 V

  • nombre d'entrées selon NAMUR - 0

  • nombre de canaux - 2

  • fréquence de fonctionnement nominale - 45...65 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143016396

Réf. Sonepar

01129182509

Réf. Fournisseur

182509

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

type d'alimentation électrique:

actif

tension d'alimentation assignée CA:

90...253 V

nombre d'entrées selon NAMUR:

0

nombre de canaux:

2

fréquence de fonctionnement nominale:

45...65 Hz

nombre d'entrées, sans potentiel:

2

tension de commutation:

24 V

courant de commutation:

4 A

fréquence de commutation:

10 Hz

contact à fermeture du relais du circuit de sortie:

0

contact inverseur du relais du circuit de sortie:

2

nombre de circuits de sortie transistor sans potentiel:

0

nombre de circuits de sortie transistor pnp:

0

nombre de circuits de sortie transistor npn:

0

nombre de circuits de sortie transistor ambivalent:

0

nombre de circuits de sortie de coupleur optoélectronique:

0

sortie de signalisation de défaut:

Non

à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR:

Non

séparation galvanique entre les entrées:

Oui

séparation galvanique entre l'entrée et la sortie:

Oui

séparation galvanique entre la sortie et la sortie:

Oui

séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

2

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

largeur:

20 mm

hauteur:

118 mm

consommation d'énergie:

2.5 W

température de fonctionnement:

-20...60 °C

type de boîtier:

appareil encastré

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

barre profilée fixation à vis

profondeur:

115 mm

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation capteurs sortie relais