Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB1-8GS50-Z0-T - 236475

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 1 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Inductif diamètre M8
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050143285037
Réf. Sonepar
01129236475
Réf. Fournisseur
236475
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
1 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
2-fils intégral
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
8 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
50 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
15...34 V
fréquence de commutation:
1500 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non