Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN3-F31K2M-E8-B33-S - 244545

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN3-F31K2M-E8-B33-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 2.5 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01129244545

Réf. Fournisseur

244545

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

2.5 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

100 mm

hauteur du capteur:

53 mm

longueur du capteur:

106 mm

type de construction du boîtier:

Quader

Détecteur inductif double pour vanne quart de tour 3mm 2x PNP NO bornier PE