fin de vie

Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN4-12GM60-E2-T-V1 - 236502

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN4-12GM60-E2-T-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4050143035397

Réf. Sonepar

01129236502

Réf. Fournisseur

236502

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

4 mm

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

12 mm

longueur du capteur:

56 mm

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif M12 4mm PNP NO M12 4b plage de température étendue