Pepperl Fuchs - Inductifs DC SJ30-A - 000820

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC SJ30-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143079162

Réf. Sonepar

01129000820

Réf. Fournisseur

000820

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

autre

largeur du capteur:

51 mm

hauteur du capteur:

110 mm

longueur du capteur:

84 mm

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif fourche 30mm NPN NO+NF