Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ0,2-10GM-N - 009805

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 0.2 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NAMUR
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143079292
Réf. Sonepar
01129009805
Réf. Fournisseur
009805
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
0.2 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
10 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
27 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
5...25 V
fréquence de commutation:
100 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non