Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ1,5-8GM-N-Y10897 - 70133342

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ1,5-8GM-N-Y10897

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 1.5 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

01129004433

Réf. Fournisseur

70133342

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

1.5 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

8 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

30 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

Détecteur inductif M8 1,5mm NAMUR NC