Pepperl Fuchs - Magnetiques MB60-12GM50-E2 - 218382

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Magnetiques MB60-12GM50-E2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 60 mm

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143029174

Réf. Sonepar

01129218382

Réf. Fournisseur

218382

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

60 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

longueur du capteur:

50 mm

diamètre du capteur:

12 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

revêtement du boîtier:

non revêtu

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

température ambiante:

-25...75 °C

tension d'alimentation assignée DC:

10...30 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Détecteur magnétique M12 60mm PNP NO