Pepperl Fuchs - Optos autres OFR-22800/76 - 210725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - autre
hauteur - 22800 mm
largeur - 76 mm
fixation auto-adhésive - Oui
avec étalon - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143026500
Réf. Sonepar
01129210725
Réf. Fournisseur
210725
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
forme:
autre
hauteur:
22800 mm
largeur:
76 mm
fixation auto-adhésive:
Oui
avec étalon:
Non
Réflecteur adhésif 76 mm de large