Pepperl Fuchs - Optos electroniques LME 18-1,9-1,0-K9
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP40
matériau du cœur de fibre optique - verre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050143002047
Réf. Sonepar
01129021979
Réf. Fournisseur
021979
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
indice de protection (IP)
IP40
matériau du cœur de fibre optique
verre
Fibre optique barrage gaine métallique pour OJ500-M1K-E23