Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Pepperl Fuchs - Optos electroniques OCS2000-M1K-N2

Pepperl Fuchs - Optos electroniques OCS2000-M1K-N2

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 200 mm

  • distance de détection max. - 2000 mm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • type de construction du boîtier - Quader

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

01129106529

Réf. Fournisseur

106529

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation assignée

200 mm

distance de détection max.

2000 mm

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

finition de la sortie de commutation

NAMUR

type de construction du boîtier

Quader

matériau du boîtier/corps

plastique

type de tension

DC

message avant défaillance

Non

avec fonction temporelle

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V

Non

avec interface de communication analogique

Non

avec interface de communication AS-Interface

Non

avec interface de communication CANOpen

Non

avec interface de communication DeviceNet

Non

avec interface de communication Ethernet

Non

avec interface de communication INTERBUS

Non

avec interface de communication PROFIBUS

Non

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-422

Non

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication SSD

Non

avec interface de communication SSI

Non

largeur du capteur

30 mm

hauteur du capteur

30 mm

longueur du capteur

102 mm

matériau de la surface optique

verre

type de lumière

lumière rouge polarisée

Cellule réflexe 2000mm NAMUR