fin de vie

Pepperl Fuchs - Optos electroniques OCT300-M1K-N2 - 106541

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques OCT300-M1K-N2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • portée de détection - 300...300 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • message avant défaillance - Non

  • avec fonction temporelle - Non

  • distance de détection max. - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01129106541

Réf. Fournisseur

106541

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

portée de détection:

300...300 mm

indice de protection (IP):

IP67

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

300 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

102 mm

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

plastique

fréquence de commutation:

100 Hz

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

Cellule directe 300mm NAMUR