Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UCC1000-18GH90-E2-IO-V1 - 235759

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
diamètre du capteur - 18 mm
type de tension - DC
longueur du capteur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143035113
Réf. Sonepar
01129235759
Réf. Fournisseur
235759
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
diamètre du capteur:
18 mm
type de tension:
DC
longueur du capteur:
90 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant à vide:
50 mA
fréquence de commutation:
5 Hz
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)


