fin de vie

Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UDC-18GM-400-3E1-Y194142 - 194142

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UDC-18GM-400-3E1-Y194142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • type de tension - DC

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NPN/NPN

  • longueur du capteur - 74 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143020799

Réf. Sonepar

01129194142

Réf. Fournisseur

194142

Marque

Pepperl Fuchs

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

type de tension:

DC

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN/NPN

longueur du capteur:

74 mm

diamètre du capteur:

18 mm

courant à vide:

80 mA

température ambiante:

0...60 °C

matériau de la surface active du capteur:

verre

matériau du boîtier/corps:

plastique

Ultrasoniques UDC-18GM-400-3E1-Y194142