Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UDC-30GM-085-3E3 - 193141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la longueur - 50...150 mm
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
type de tension - DC
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP/PNP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143020461
Réf. Sonepar
01129193141
Réf. Fournisseur
193141
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
plage de mesure de la longueur:
50...150 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
type de tension:
DC
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP/PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture (NC)
longueur du capteur:
90 mm
diamètre du capteur:
40 mm
courant à vide:
200 mA
température ambiante:
0...50 °C
matériau de la surface active du capteur:
verre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
PVC