Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UMB800-18H40-E5-2M-Y - 70125164

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UMB800-18H40-E5-2M-Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 70...800 mm

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01129004405

Réf. Fournisseur

70125164

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

70...800 mm

type de tension:

DC

longueur du capteur:

55 mm

type de construction du boîtier:

cylindre poli

courant à vide:

15 mA

température ambiante:

-25...85 °C

fréquence de commutation:

4 Hz

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

PNP, fermeture/ouverture paramétrable