Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UMB800-18H40-I-2M - 70128222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - autre
plage de mesure de la longueur - 70...800 mm
diamètre du capteur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143435487
Réf. Sonepar
01129004177
Réf. Fournisseur
70128222
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
plage de mesure de la longueur:
70...800 mm
diamètre du capteur:
18 mm
type de tension:
DC
longueur du capteur:
55 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
courant à vide:
15 mA
température ambiante:
-25...85 °C
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)


