Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UMC3000-30H-I-5M-3G-3D - 287036

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UMC3000-30H-I-5M-3G-3D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • plage de mesure de la longueur - 200...3000 mm

  • diamètre du capteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143048885

Réf. Sonepar

01129287036

Réf. Fournisseur

287036

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

plage de mesure de la longueur:

200...3000 mm

diamètre du capteur:

30 mm

type de tension:

DC

longueur du capteur:

100 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

50 mA

température ambiante:

-25...60 °C

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

Détecteur ultrasonique diam 30mm 3000mm longueur 5M 4-20mA Câble 5M ATEX 3G-3D