Performance in Lighting - A0042-96 support mural d60mm - 14077796

CopieCopie
Performance in Lighting - A0042-96 support mural d60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 150 mm

  • longueur - 273 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021944032041

Réf. Sonepar

00117077796

Réf. Fournisseur

14077796

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

150 mm

longueur:

273 mm

hauteur:

165 mm

transparent:

Non

A0042-96 support mural d60mm