Performance in Lighting - A0259/2-94 Fixation sur mât double, pour 2 WINPRO 20 - 14047194

CopieCopie
Performance in Lighting - A0259/2-94 Fixation sur mât double, pour 2 WINPRO 20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • largeur - 111 mm

  • profondeur - 92 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021944022172

Réf. Sonepar

00117402217

Réf. Fournisseur

14047194

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

largeur:

111 mm

profondeur:

92 mm

hauteur:

40 mm

diamètre du fin bout côté lampes:

76 mm

diamètre du fin bout côté mât:

60 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

nombre de bras de la rehausse:

2

A0259/2-94 Fixation sur mât double, pour 2 WINPRO 20